noscriptMatlock CYNKOWANY ZACISK WKLADKAKAUCZUK 22mm . | Cromwell Tools

Matlock

CYNKOWANY ZACISK WKLADKAKAUCZUK 22mm

SKU:

MTL6628610K

MPN:

.

zł5.18

Bez podatku VAT

zł6.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Cynkowane
    Stal węglowa - cynkowana zgodnie ze specyfikacją ZN3 z jasną pasywacją. Wszystkie zaciski mają kauczukową wkładkę EPM, która jest całkowicie odporna na oleje i ekstremalne temperatury (-50°C do 160°C). Zastosowanie obejmuje przedziały i podwozia silników napędowych, kable elektryczne, systemy rurowe, kanały (wentylacyjne), instalacje chłodnicze


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    P-Clip z wkładką EPDM

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322516

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    Otwór do mocowania zacisku P-Clip akceptuje śrubę M6

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Pojemność

    22mm

    Szerokość pasma

    12.7 bez; 16 z gumą EPDMmm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    22