zł10.27
Bez podatku VAT
zł12.63
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali nierdzewnej 304 dla większości środowisk narażonych na korozję.
Zaciski posiadają zaokrąglane brzegi zabezpieczające powierzchnię więża przed uszkodzeniem, gwinty do zaciskania obudowy oraz ednoczęściową obudowę dla większej wytrzymałości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Standardowa klamra do węża |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140240049 |
Klasa materiału | 304 A2 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Metoda mocowania | sześciokątny płaski 7mm A/F |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Pojemność | 45 - 60mm |
Standardy spełnione | DIN 3017 |
Szerokość pasma | 9mm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wymiary | 2x |