noscriptMatlock OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 2X . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 2X

SKU:

MTL6625230K

MPN:

.

zł2.78

Bez podatku VAT

zł3.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
    Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowa klamra do węża

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240155

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowane na czarno

    Pojemność

    40 - 60mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    12mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    2x