noscriptMatlock OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 4 . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 4

SKU:

MTL6625290K

MPN:

.

zł3.86

Bez podatku VAT

zł4.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
    Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowa klamra do węża

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240186

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowane na czarno

    Pojemność

    70 - 90mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    12mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    4