zł12.34
Bez podatku VAT
zł15.18
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Łatwe i szybkie w nakładaniu. Funkcja obrotowa zamykania obejmy sprawia, że zarówno instalacja, jak i zdejmowanie jest szybkie i łatwe. Idealna do użycia w niewygodnych pozycjach i miejscach. Sprawdza się również podczas szybkich i powtarzalnych czynności, takich jak linie produkcyjne i montażowe. Precyzyjne wykonanie z najwyższej klasy stali zgodne z normą DIN 3017. Materiał obejmy i obudowy: 210/301. Śruba ze stali nierdzewnej: 5/16" śruba sześciokątna 410.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szybkie uwalnianie |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140328891 |
Klasa materiału | A2 |
Liczba w opakowaniu | 5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Metoda mocowania | sześciokątny płaski 5/16" (8mm) A/F |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Pojemność | 45 - 178mm |
Standardy spełnione | DIN 3017 |
Szerokość pasma | 12.7mm |
UNSPSC Code | 31162906 |