noscriptMatlock OBEJMY ZACISKOWE SZYBKIEZWALNIANIE 44-217mm ZQR128 | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY ZACISKOWE SZYBKIEZWALNIANIE 44-217mm

SKU:

MTL6626060K

MPN:

ZQR128

zł13.79

Bez podatku VAT

zł16.96

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Łatwe i szybkie w nakładaniu. Funkcja obrotowa zamykania obejmy sprawia, że zarówno instalacja, jak i zdejmowanie jest szybkie i łatwe. Idealna do użycia w niewygodnych pozycjach i miejscach. Sprawdza się również podczas szybkich i powtarzalnych czynności, takich jak linie produkcyjne i montażowe. Precyzyjne wykonanie z najwyższej klasy stali zgodne z normą DIN 3017. Materiał obejmy i obudowy: 210/301. Śruba ze stali nierdzewnej: 5/16" śruba sześciokątna 410.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szybkie uwalnianie

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140328907

    Klasa materiału

    304

    Liczba w opakowaniu

    5

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 5/16" (8mm) A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    45 - 216mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    12.7mm

    UNSPSC Code

    31162906