noscriptMatlock OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 5 . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY ZACISKOWECYNKOWANE 5

SKU:

MTL6625330K

MPN:

.

zł5.67

Bez podatku VAT

zł6.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
    Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowa klamra do węża

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240209

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowane na czarno

    Pojemność

    90 - 110mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    12mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    5