zł62.20
Bez podatku VAT
zł76.51
Z VAT
15 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaciski owalne O-Clips - Typ z jednym uchem
Wykonane z ocynkowanej miękkiej stali. Zaciski o średnim ciśnieniu, szeroko stosowane do konserwacji i aplikacji OEM. W...ż gumowy, rury plastikowe, koncentryczne i kabel elektryczny s... łatwe w zamocowaniu. Nadaje się do stosowania w przewodach powietrza, płynów, gazowych i parowych oraz także ma zastosowanie w urz...dzeniach hydraulicznych niskiego ciśnienia. Jednoczęściowa konstrukcja oferuje pozytywny, zabezpieczony gwarancyjn... pieczęci... bez uszkodzenia przewodu, zapewnia odpowiednie zamknięcie i kompensację przy zmianach tolerancji w rozmiarach węży przewodowych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zatrzaskowy styl jednostronny |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140252219 |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Materiał | Stal miękka |
Metoda mocowania | Szczypta |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Pojemność | 8 - 10mm |
Standardy spełnione | DIN 2393 |
Szerokość pasma | 6mm |
UNSPSC Code | 31162906 |