zł87.61
Bez podatku VAT
zł107.76
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaciski ze śrubą i nakrętką wykonane ze węglowej zabezpieczonej przez cynkowanie.
Idealne w zastosowaniu do przewodów paliwowych i węży o małej średnicy.
Śruba 7 mm A/F, maksymalny moment zaciskowy 1,2 Nm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Mini klips |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322332 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Stal miękka |
Metoda mocowania | sześciokątny płaski 7mm A/F |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Pojemność | 8 - 10mm |
Standardy spełnione | DIN 2393 |
Szerokość pasma | 9mm |
UNSPSC Code | 31162906 |