noscriptMatlock OBEJMY WYSOKOWYDAJNE ZESTALI 150-162mm W2 . | Cromwell Tools

Matlock

OBEJMY WYSOKOWYDAJNE ZESTALI 150-162mm W2

SKU:

MTL6629260K

MPN:

.

zł30.23

Bez podatku VAT

zł37.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaciski śrubowe do dużych obciążeń wykonane zgodnie z normą DIN 3017, są specjalnie zaprojektowane tak, aby można było uzyskać szczególnie duże naprężenie taśmy w celu uszczelnienia układów o podwyższonym/ obniżonym ciśnieniu, wykonane ze stalowymi lub plastikowymi wzmocnieniami, mają dużą twardość.
    Wzmocnione pętle wytrzymują znacznie wyższe momenty zaciskowe, a mechanicznie blokowane zamknięcie nie ma miejsc spawanych i przez to nie jest narażone na korozję stykową.
    Mostek zapewnia optymalną ochronę węża, a wytrzymała taśma z zaokrąglonymi brzegami chroni przed skaleczeniami i/lub uszkodzeniami powierzchni węża. Stal nierdzewna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przemysłowy zacisk śrubowy

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140323018

    Klasa materiału

    A2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Rozmiar głowicy śruby 13mm

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    149 - 161mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    25mm

    UNSPSC Code

    31162906