noscriptJubilee HT095 70-95mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP HT095 | Cromwell Tools

Jubilee

HT095 70-95mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP

SKU:

JUB6622007H

MPN:

HT095

zł30.02

Bez podatku VAT

zł36.92

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
    16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
    Conform to SAE J1508 type HD


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wysoki moment obrotowy

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598074847

    Klasa materiału

    304 A2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Nr części MFR

    HT095

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    70-95mm

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez Lyod's Type

    Szerokość pasma

    16mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    HT095