zł32.45
Bez podatku VAT
zł39.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
Conform to SAE J1508 type HD
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wysoki moment obrotowy |
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598074076 |
Klasa materiału | A2 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Metoda mocowania | Slotted Hex Head 8mm A/F |
Nr części MFR | HT120 |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Pojemność | 90-120mm |
Standardy spełnione | Zatwierdzony przez Lyod's Type |
Szerokość pasma | 16mm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wymiary | HT120 |