Jubilee

JSC22 (20-22mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP

SKU:

JUB6622604E

MPN:

JSC022MS

zł7.60

Bez podatku VAT

zł9.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Superzacisk

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598160014

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Nr części MFR

    JSC022MS

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Pojemność

    20-22mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    18mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    JSC22