noscriptJubilee JSC55 (52-55mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP JSC055MS | Cromwell Tools

Jubilee

JSC55 (52-55mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP

SKU:

JUB6622613P

MPN:

JSC055MS

zł12.20

Bez podatku VAT

zł15.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Superzacisk

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598162988

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal miękka

    Metoda mocowania

    Slotted Hex Head 10mm A/F

    Nr części MFR

    JSC055MS

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Pojemność

    52-55mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    20mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    JSC55