noscriptMatlock STALOWY ZACISK WKLADKAKAUCZUK 18mm A4-316 . | Cromwell Tools

Matlock

STALOWY ZACISK WKLADKAKAUCZUK 18mm A4-316

SKU:

MTL6628890K

MPN:

.

zł6.77

Bez podatku VAT

zł8.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal nierdzewna
    Stal węglowa - cynkowana zgodnie ze specyfikacją ZN3 z jasną pasywacją. Wszystkie zaciski mają kauczukową wkładkę EPM, która jest całkowicie odporna na oleje i ekstremalne temperatury (-50°C do 160°C). Zastosowanie obejmuje przedziały i podwozia silników napędowych, kable elektryczne, systemy rurowe, kanały (wentylacyjne), instalacje chłodnicze


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    P-Clip z wkładką EPDM

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322653

    Klasa materiału

    316

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Otwór do mocowania zacisku P-Clip akceptuje śrubę M6

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    18mm

    Szerokość pasma

    12.7 bez wyściółki; 16 z wyściółkąmm

    UNSPSC Code

    31162906