zł9.01
Bez podatku VAT
zł11.08
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stal nierdzewna
Stal węglowa - cynkowana zgodnie ze specyfikacją ZN3 z jasną pasywacją. Wszystkie zaciski mają kauczukową wkładkę EPM, która jest całkowicie odporna na oleje i ekstremalne temperatury (-50°C do 160°C). Zastosowanie obejmuje przedziały i podwozia silników napędowych, kable elektryczne, systemy rurowe, kanały (wentylacyjne), instalacje chłodnicze
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | P-Clip z wkładką EPDM |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322745 |
Klasa materiału | A4 |
Liczba w opakowaniu | 5 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Metoda mocowania | Otwór do mocowania zacisku P-Clip akceptuje śrubę M6 |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Pojemność | 38mm |
Szerokość pasma | 12.7 bez wyściółki; 16 z wyściółkąmm |
UNSPSC Code | 31162906 |