zł23.60
Bez podatku VAT
zł29.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
All metal Stiff nut with no inserts. Can be re-used. Will stay in position whether tightened down or not. No special tools required. When assembled on the screw, 2 full threads should protrude through the nut. A2 stainless steel has good resistance to corrosion except in severe industrial and marine conditions.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 10 |
Kierunek gwintu | Prawe |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj nakrętki | Stover |
Rozmiar gwintu | M12 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Ziarnistość: | 316 |