Qualfast

M16 LOCKNUT N/M INSERT HIGH A2

SKU:

QFT6400627Q

MPN:

51718.160.001

zł6.05

Bez podatku VAT

zł7.44

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Manufactured from A2 stainless steel to prevent rusting, these nylon insert 'P' type lock nuts are ideal for effectively securing fasteners. The hexagon full nuts are designed to stay put even under vibratory forces and are available in a range of metric sizes to suit your needs.


    Features and Benefits
    • Manufactured from A2 stainless steel for optimum durability
    • The prevailing torque type nut design means the product does not loosen even under vibratory forces
    • All products feature a nylon insert to effectively lock the fastener in place
    • Available in various sizes to suit your requirements


    Typical Applications
    • Industrial
    • DIY
    • Construction


    Standards
    • DIN 982
    • ISO 7040
    • EN 27040


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Funkcje jazdy

    Sześciokątne

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Kierunek gwintu

    Prawe

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj nakrętki

    Nylonowy wkład

    Rozmiar gwintu

    M16

    UNSPSC Code

    31161716

    Ziarnistość:

    316