Qualfast

M10 INTERNAL TOOTH LOCK WASHER -A2 ST/STEEL DIN 6797J

SKU:

QFT6456827R

MPN:

51458.100.001

zł18.82

Bez podatku VAT

zł23.15

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    A2 Stainless Steel


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    0.9mm

    Brand

    Qualfast

    For nom. size

    M10

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Średnica otworu

    10.5mm

    UNSPSC Code

    31161822

    Wiodący standard

    DIN 6797 J

    Ziarnistość:

    A2