zł2.00
Bez podatku VAT
zł2.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Slotted Countersunk Head - Metric
DIN 963
Material - Stainless Steel A2
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 8mm |
Funkcje jazdy | Wszczelinowane |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M3 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Wiodący standard | DIN 963 |
Ziarnistość: | 316 |