zł17.73
Bez podatku VAT
zł21.81
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 6mm |
Funkcje jazdy | Pozi |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 1000 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Śruba z łbem stożkowym |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | M4 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Wiodący standard | DIN 7985-Z |
Ziarnistość: | 4.8 |