noscriptKennedy MAGNES O DUZEJ SILE 40.5x57x35mm | Cromwell Tools

Kennedy

MAGNES O DUZEJ SILE 40.5x57x35mm

SKU:

KEN5538140K

zł244.48

Bez podatku VAT

zł300.71

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Magnes w kształcie podkowy o kwadratowej podstawie. Zawiera otwór do mocowania.
    Kg przyciąganie (maks.): 25mm - 4.5, 30mm - 9.0, 40mm - 11.8.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes mocy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    57mm

    Całkowita wysokość

    35mm

    EAN

    5036140116924

    ECLASS Code

    21020800

    Siła ciągnięcia

    11.8kg

    Szerokość

    40.5mm

    UNSPSC Code

    31380000