Eclipse Magnetics

E757NEO/C DEEP POT NEODYMIUM MAGNET 32mmx40mm (2)

SKU:

ECL5530357G

MPN:

E757NEO/C

zł343.70

Bez podatku VAT

zł422.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes dwubiegunowy głęboki garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    40mm

    EAN

    5012095081692

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E757NEO

    Siła ciągnięcia

    70g/cm³

    Średnica

    32mm

    UNSPSC Code

    31380000