zł39.10
Bez podatku VAT
zł48.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Płytkie magnesy doniczkowe |
Brand | Eclipse Magnetics |
Całkowita wysokość | 4.5mm |
EAN | 5012095612575 |
ECLASS Code | 21020800 |
Materiał | Neodymowy |
Nr części MFR | E764NEO |
Siła ciągnięcia | 9.5g/cm³ |
Średnica | 16mm |
UNSPSC Code | 31380000 |