Eclipse Magnetics

E765NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 20x6mm (2)

SKU:

ECL5530365P

MPN:

E765NEO/C

zł47.70

Bez podatku VAT

zł58.67

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Płytkie magnesy doniczkowe

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    6mm

    EAN

    5012095081739

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E765NEO

    Siła ciągnięcia

    14g/cm³

    Średnica

    20mm

    UNSPSC Code

    31380000