noscriptEclipse Magnetics E770NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET THR 6x4.5mm (2) E770NEO/C | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E770NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET THR 6x4.5mm (2)

SKU:

ECL5530370V

MPN:

E770NEO/C

zł15.10

Bez podatku VAT

zł18.57

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Płytkie magnesy doniczkowe

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    4.5mm

    EAN

    5012095081753

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E770NEO

    Rozmiar gwintu

    M3

    Siła ciągnięcia

    0.5g/cm³

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    31380000