Eclipse Magnetics

E851 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414G

MPN:

E851

zł64.20

Bez podatku VAT

zł78.97

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Male Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    6mm

    EAN

    5012095607229

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E851

    Rozmiar gwintu

    M4 X 6.5mm

    Średnica

    22mm

    UNSPSC Code

    31380000