noscriptEclipse Magnetics E853/1 R-COATED FEMALE THREAD NECK POT MAGNET (2) E853/1 | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E853/1 R-COATED FEMALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414M

MPN:

E853/1

zł91.60

Bez podatku VAT

zł112.67

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Female Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    6mm

    EAN

    5012095607250

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E853/1

    Rozmiar gwintu

    M4

    Siła ciągnięcia

    8.5g/cm³

    Średnica

    43mm

    UNSPSC Code

    31380000