Eclipse Magnetics

E854 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414Q

MPN:

E854

zł139.30

Bez podatku VAT

zł171.34

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Male Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    8.5mm

    EAN

    5012095607267

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E854

    Rozmiar gwintu

    M8 X 15mm

    Średnica

    66mm

    UNSPSC Code

    31380000