zł210.50
Bez podatku VAT
zł258.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Female Thread
Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Magnes na garnek |
Brand | Eclipse Magnetics |
Całkowita wysokość | 8.5mm |
EAN | 5012095607298 |
ECLASS Code | 21020800 |
Materiał | Neodymowy |
Nr części MFR | E855/1 |
Rozmiar gwintu | M8 |
Siła ciągnięcia | 42g/cm³ |
Średnica | 88mm |
UNSPSC Code | 31380000 |