noscriptEclipse Magnetics E855 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2) E855 | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E855 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414W

MPN:

E855

zł210.50

Bez podatku VAT

zł258.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Male Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    8.5mm

    EAN

    5012095607281

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    E855

    Rozmiar gwintu

    M8 X 15mm

    Średnica

    88mm

    UNSPSC Code

    31380000