zł1093.00
Bez podatku VAT
zł1344.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
E964
This powerful magnetic drag is manufactured with ferrite magnets. It enables quick and safe lifting and transportation of steel sheets. The grip is also used as a lever for disengaging the workpiece.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uchwyt płyty magnetycznej |
Brand | Eclipse Magnetics |
Całkowita długość | 118mm |
Całkowita wysokość | 98mm |
EAN | 5012095491538 |
ECLASS Code | 21020800 |
Materiał | Ceramiczny ferryt |
Nr części MFR | E964 |
Siła ciągnięcia | 170kg |
Szerokość | 38mm |
UNSPSC Code | 31380000 |