zł321.39
Bez podatku VAT
zł395.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Two magnetic units joined by an adjustable steel strap (82mm long). Capable of holding at many different angles.
Single link base dimensions (L x H x W): 60 x 30 x 25mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 30mm |
Całkowita wysokość | 25mm |
EAN | 5036140117136 |
ECLASS Code | 21020800 |
Siła ciągnięcia | 13kg |
Szerokość | 60mm |
UNSPSC Code | 31380000 |