Eclipse Magnetics

NH025 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530520A

zł91.10

Bez podatku VAT

zł112.05

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    12mm

    EAN

    5012095492252

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    NH025

    Rozmiar gwintu

    M5

    Siła ciągnięcia

    2.5g/cm³

    Średnica

    12.7mm

    UNSPSC Code

    31380000