Eclipse Magnetics

NH130 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530522C

zł124.20

Bez podatku VAT

zł152.77

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Magnes na garnek

    Brand

    Eclipse Magnetics

    Całkowita wysokość

    20mm

    EAN

    5012095492276

    ECLASS Code

    21020800

    Materiał

    Neodymowy

    Nr części MFR

    NH130

    Rozmiar gwintu

    M6

    Siła ciągnięcia

    16g/cm³

    Średnica

    22.2mm

    UNSPSC Code

    31380000