noscriptRawl M20 x 200 R-XPT THROUGHBOLT (BZP) R-XPT-20200/60 R-XPT-20200/60 | Cromwell Tools

Rawl

M20 x 200 R-XPT THROUGHBOLT (BZP) R-XPT-20200/60

SKU:

RAW6651030H

MPN:

R-XPT-20200/60

zł55.78

Bez podatku VAT

zł68.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bolt Projecting: Pack quantity 50 (*10)
    Ideal general-purpose anchor bolts with excellent tolerance to variation in hole size. Collapsible ferrule ensures positive clamping force is transmitted to the fixture. For use in concrete, brickwork and stone.
    Typical applications for heavy-duty anchors include roller shutter doors, fire doors, steelwork, security grills, machinery, pipework/ducting supports


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przez

    Brand

    Rawl

    Długość

    200mm

    EAN

    5906675233758

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    R-XPT-20200/60

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rozmiar gwintu

    M20

    Średnica otworu

    20mm

    UNSPSC Code

    31161601