zł865.15
Bez podatku VAT
zł1064.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dome Head
For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 12mm |
EAN | 5036140245716 |
Ilość pudełek | 8000 |
Kształt nasady | Głowica kopułowa |
Materiał | aluminium |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Średnica nitu | 4.0mm |
UNSPSC Code | 31162200 |