zł104.20
Bez podatku VAT
zł128.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Flange head, cross-recessed Z self-tapping screws. Made from case hardened steel, black zinc-plated. Manufactured to BS 4174 C Z. Type: C (AB).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5014196313702 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Gwint | ST |
Ilość pudełek | 1000 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Kołnierz wpuszczany |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Czarny ocynkowany |
Rozmiar gwintu | No.10 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Wiodący standard | BS 4174 |
Ziarnistość: | Cr3 |