zł104.06
Bez podatku VAT
zł127.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hexagon head with collar, self drilling screws. Made from case hardened steel, bright zinc-plated. Manufactured to DIN 7504 K.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 32mm |
EAN | 4044521036854 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 1 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Śróba sześciokątna z kołnierzem |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | 6.3 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Wiodący standard | DIN 7504 K ISO 15480 |