zł84.59
Bez podatku VAT
zł104.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Flange head, cross-recessed Z self tapping screws. Type C (AB). Made from A2 stainless steel. DIN: 968 C Z.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
EAN | 4043377252012 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Gwint | ST |
Ilość pudełek | 1000 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Kołnierz wpuszczany |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | No.8 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Wiodący standard | DIN 968 C |
Ziarnistość: | 316 |