zł21.04
Bez podatku VAT
zł25.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Case hardened bright zinc plated thread forming pan head screws for metal.
Manufactured to DIN 7500.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Długość | 10mm |
EAN | 4044521034911 |
Funkcje jazdy | Pozi |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 1000 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | Łeb stożkowy |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | M5 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Wiodący standard | DIN 7500 |