zł45.62
Bez podatku VAT
zł56.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High tensile alloy steel. Grade 14.9.
For quick and permanent location of pulleys, collars and gears on shafts. Will hold fast even in poorly tapped holes. Interrupted profile of clamping face resists loosening due to vibration. Sizes above 1/4" are generally Counter-bored to provide maximum clamping efficiency.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
EAN | 5036140309210 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Ilość pudełek | 25 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 1/2 cala |
Typ punktu | Radełkowany punkt kubka |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | 45H |