zł2.29
Bez podatku VAT
zł2.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
NPTF
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | NPTF |
Ilość pudełek | 50 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | 1/8 |
Typ punktu | Korek ciśnieniowy |
UNSPSC Code | 31161505 |