noscriptQualfast M10 x 10 SKT SET SCREW DOG (14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M10 x 10 SKT SET SCREW DOG (14.9)

SKU:

QFT6023345H

zł302.80

Bez podatku VAT

zł372.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.


    Dog Point
    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140355859

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M10

    Typ punktu

    Dog Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H