noscriptQualfast M12x30 SKT SET SCREW - CONE POINT(GR-45H) (14.9) 07800.120.030 | Cromwell Tools

Qualfast

M12x30 SKT SET SCREW - CONE POINT(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023426M

MPN:

07800.120.030

zł273.58

Bez podatku VAT

zł336.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    High tensile alloy steel. Grade 14.9. DIN 915.


    Cone Point
    DIN 914. For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    30mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    100

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M12

    Typ punktu

    Punkt stożkowy

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H