Qualfast

M16 X 20 SKT SET SCREW KNURLED (14.9)

SKU:

QFT6023466J

MPN:

.

zł7.26

Bez podatku VAT

zł8.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stal stopowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Skala 14.9. DIN 916. Stal stopowa o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Do szybkiego i trwałego osadzania kół pasowych, kołnierzy i kół zębatych na wałach. Śruby będą trzymać mocno nawet przy złej jakości gwintu w otworze. Ząbkowany profil powierzchni zaciskowej przeciwdziała poluzowaniu powodowanemu przez drgania. Śruby o rozmiarach większych do M6 mają zwykle nawiercenia w celu uzyskania maksymalnej skuteczności zacisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    20mm

    EAN

    5036140053182

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M16

    Typ punktu

    Radełkowany punkt kubka

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H