Qualfast

M16x20 SKT SET SCREW - PLAIN CUP(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023470S

MPN:

07840.160.020

zł2.98

Bez podatku VAT

zł3.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ISO metryczne - kolor naturalny
    Stal stopowa o dużej wytrzymałości. Klasa 14.9. Płaskie, bez łba - DIN916 Do stosowania przy utwardzonych trzpieniach. Do użytku z ciągliwymi odlewami cynku, aluminium itp, gdzie nie ma wymogów użycia dużej siły docisku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    20mm

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    50

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M16

    Typ punktu

    Śruba bez łba

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H