zł3.67
Bez podatku VAT
zł4.51
Z VAT
45 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Punkt płaski - DIN 913
ISO metryczne - kolor naturalny
Punkt płaski - DIN 913
Używany w przypadkach, kiedy części są często przestawiane. Takie zakończenie punktowe minimalizuje uszkodzenie komponentu. Może być używany względem hartowanych wałów, najlepiej na płaskim podłożu dla lepszego kontaktu z powierzchnią. Idealny do użycia jako śruba regulacyjna oraz do elementów z cienkimi ściankami do miękkich kołków.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 25mm |
EAN | 5036140356252 |
Funkcje jazdy | 3/8 cala |
Gwint | Metryczny |
Ilość pudełek | 50 |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rozmiar gwintu | M16 |
Typ punktu | Płaski punkt |
UNSPSC Code | 31161505 |
Ziarnistość: | 45H |