Qualfast

M20 x 20 SKT SET SCREW FLAT (14.9)

SKU:

QFT6023514J

MPN:

07810.200.020

zł4.38

Bez podatku VAT

zł5.39

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    Punkt płaski - DIN 913
    ISO metryczne - kolor naturalny
    Punkt płaski - DIN 913
    Używany w przypadkach, kiedy części są często przestawiane. Takie zakończenie punktowe minimalizuje uszkodzenie komponentu. Może być używany względem hartowanych wałów, najlepiej na płaskim podłożu dla lepszego kontaktu z powierzchnią. Idealny do użycia jako śruba regulacyjna oraz do elementów z cienkimi ściankami do miękkich kołków.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    20mm

    EAN

    5036140075344

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    10

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M20

    Typ punktu

    Płaski punkt

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H