Qualfast

M8 x 10 SKT SET SCREW DOG(14.9)

SKU:

QFT6023287Y

MPN:

07820.080.010

zł34.00

Bez podatku VAT

zł41.82

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.


    Dog Point
    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Qualfast

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140355699

    Funkcje jazdy

    3/8 cala

    Gwint

    Metryczny

    Ilość pudełek

    200

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rozmiar gwintu

    M8

    Typ punktu

    Dog Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Ziarnistość:

    45H